※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-159 薄型マグネットキャッチMC型 スチール製 LAMP(スガツネ工業) 39453416 MC-159 薄型マグネットキャッチMC型 スチール製 LAMP(スガツネ工業) 39453416

薄型マグネットキャッチMC型 スチール製

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39453416 品番MC-159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚み2.6 mmの極薄型サイズです。

シルバー 全長(mm)41 吸着力(N)39.0 質量(g)12 用途キャビネットに。 トラスコ品番377-0168 材質(本体)スチール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39453416 MC-159 09368886 MC-159 平行極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 平行極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 1個 439 税込483 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39453416
2014-11-26
用途:
試作
株式会社リラインス 様

ちょうど良い強度でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする