MK(丸喜金属本社)
公団戸当
内装ドア用のもっともスタンダードな戸当です。
用途
内装ドアの上部に取り付ける戸当。内装建具用。
付属品
2.7×1.6木ねじ(3本)
トラスコ品番
364-6564
材質
ステンレス(SUS304)、樹脂
長さ(mm)
126
幅(mm)
20
色
ヘアライン
質量(g)
49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39454213
S620AM051
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください