MK(丸喜金属本社)
メイクT型ブラケット
「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。
ストレートジョイント用のブラケットです。
用途
浴室やトイレ回りの手すりに
材質
ポリプロピレン(PP)
色
アイボリー
付属品
ビス(A4×30mm)4本、ナイロンプラグ(6×30mm)4本
トラスコ品番
380-3040
高さ(mm)
78
質量(g)
83
径(Φmm)
(丸座)80
内容量
1個
注意
※メイクシリーズの中から選定ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39454222
P68000I
¥
1,690
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください