MK(丸喜金属本社)
メイクコーナーブラケット
「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。
90度のコーナージョイント用です。
用途
浴室やトイレ回りの手すりに。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
アイボリー
付属品
ビス(A4×30mm)3本、ナイロンプラグ(6×30mm)3本
トラスコ品番
380-3023
形状
ブラケットコーナー
高さ(mm)
78
質量(g)
110
径(Φmm)
(丸座)80
内容量
1個
注意
※メイクシリーズの中から選定ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39454247
P67000I
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください