メイクコーナーブラケット 135°

メイクコーナーブラケット 135° - MK(丸喜金属本社)メイクコーナーブラケット 135° - MK(丸喜金属本社)メイクコーナーブラケット 135° - MK(丸喜金属本社)

「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。
135度のコーナージョイント用です。

用途浴室やトイレ回りの手すりに材質ポリプロピレン(PP)アイボリー付属品ビス(A4×30mm)3本、ナイロンプラグ(6×30mm)3本トラスコ品番380-3031高さ(mm)78質量(g)80径(Φmm)(丸座)80内容量1個
注意
※メイクシリーズの中から選定ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39454256P67500I
2,120
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする