メイクチーズブラケット

メイクチーズブラケット - MK(丸喜金属本社)メイクチーズブラケット - MK(丸喜金属本社)メイクチーズブラケット - MK(丸喜金属本社)

「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。
T型のチーズブラケットです。

用途浴室やトイレ回りの手すりに材質ポリプロピレン(PP)アイボリー付属品ビス(A4×30mm)4本、ナイロンプラグ(6×30mm)4本トラスコ品番380-3058高さ(mm)78質量(g)96径(Φmm)(丸座)80内容量1個
注意
※メイクシリーズの中から選定ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39454265P68500I
4,140
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする