MK(丸喜金属本社)
メイクブラケット
「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。
端部のエンドブラケット用です。
用途
浴室やトイレ回りの手すりに
材質
ポリプロピレン(PP)
色
アイボリー
付属品
ビス(A4×30mm)3本、ナイロンプラグ(6×30mm)3本
トラスコ品番
380-3015
形状
ブラケットエンド
高さ(mm)
78
質量(g)
74
径(Φmm)
(丸座)80
内容量
1個
注意
※メイクシリーズの中から選定ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39454274
P66000I
¥
1,390
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください