ストロングラッチ ステンレス製

ストロングラッチ ステンレス製 - ストロング金属ストロングラッチ ステンレス製 - ストロング金属ストロングラッチ ステンレス製 - ストロング金属ストロングラッチ ステンレス製 - ストロング金属ストロングラッチ ステンレス製 - ストロング金属ストロングラッチ ステンレス製 - ストロング金属ストロングラッチ ステンレス製 - ストロング金属ストロングラッチ ステンレス製 - ストロング金属
(14件のレビュー)

南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。

用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋入ねじ付、ヘッダー付材質ステンレス(SUS304)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法P1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39454423SL-N-SU-00-30302430154830144.0204.034
635
629
692(税込)
当日出荷
39454432SL-N-SU-00-45452845266628154.8224.867
960
529
582(税込)
当日出荷
39454441SL-N-SU-00-65654065209540185.9285.9180
1,765
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39454457SL-N-SU-00-858546852612046226.0355.2376
3,235
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 土蔵入口の鍵
株式会社斉藤建築

心棒がかなり太くて、泥棒に入られにくそうです。取付も簡単で、シンプルで見た目も良い。

対象商品 : 39454432
2024-09-07
用途: 窓、ドアの鍵として
その他業種

安価なのに大変丈夫で、安心感があります。しかも錆びないので良い。

対象商品 : 39454432
2022-11-18
用途: 屋外キャットハウスのドアの施錠

一度購入してとても使い勝手が良かったので、追加で購入しました。
安価な商品ですが、シンプルかつしっかりした構造とゆとりをもった精度が、屋外での使用にとても具合が良いです。

対象商品 : 39454441
2021-08-21
用途: 機械の加工時

可倒部のロックとして使用。頑丈で価格も手ごろだったので良かったです。

対象商品 : 39454441
2021-05-08
用途: 施錠
サービス業

頑丈なつくりで良いと思います。雨風にも強そうです。内側に付ける場合は鍵をプラスしてもしなくても使えるので便利かと思います。

対象商品 : 39454432
2021-05-06
用途: 納屋の扉に

シンプルで大きさも頃良いサイズで満足しています。

対象商品 : 39454423
2020-05-05
用途: 自作宅配ボックス作成

自作の宅配ボックスの掛け金に使用しました。頑丈で満足してます。

対象商品 : 39454432
2017-04-28
用途: 配膳車のドアの施錠用
社会医療法人川島会川島病院

材質も仕上げも満足です。当初写真のように取り付けようと思いましたが、左右対称で受け側のネジ穴の位置を変えるだけで右用にも左用にも使え重宝しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする