Aron(アロン化成)
安寿90°コーナーR
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途
屋外・屋内での移動のサポート。
材質
アルミ合金
色
シルバー
トラスコ品番
384-6172
形状
エルボ
質量(g)
200
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
40
内容量
1個
注意
※支柱および壁付けブラケットなどを900mm以内で設置してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39454633
535989
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください