曜日別特売

安寿エンド手すり

安寿エンド手すり - Aron(アロン化成)安寿エンド手すり - Aron(アロン化成)安寿エンド手すり - Aron(アロン化成)

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
安全に配慮した端部部材です。

用途屋外・屋内での移動のサポート材質本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理)質量(kg)1寸法A(mm)250.5寸法B(mm)184内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39454667535982ブラウン
18,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39454676535981ライトブラウン
18,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする