Aron(アロン化成)
安寿エンド手すり(高さ調節なし)
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
安全に配慮した端部部材です。
用途
屋外・屋内での移動のサポート
材質
本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理)
質量(kg)
1.1
寸法A(mm)
250.5
寸法B(mm)
184
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39454685
535984
ブラウン
¥
18,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
返品不可
39454694
535983
ライトブラウン
¥
18,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください