Aron(アロン化成)
安寿エンド受け金具R
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
壁の凹凸に対応できる出幅調節機能付です。
用途
屋外・屋内での移動のサポート。
色
シルバー
トラスコ品番
384-6229
形状
ブラケットエンド
材質(本体)
アルミ合金
質量(g)
300
寸法(A×B×C)(mm)
79×157×40
材質(カバー)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1個
注意
※支柱および壁付けブラケットなどを900mm以内で設置してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39454712
535994
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください