Aron(アロン化成)
安寿可変付エンド手すり(高さ調節なし)
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
安全に配慮した端部部材です。
用途
屋外・屋内での移動のサポート。
材質
本体/アルミ合金、手すり/ステンレス(エラストマー被覆処理)
質量(kg)
1.3
寸法A(mm)
328
寸法B(mm)
184
内容量
1個
注意
※支柱埋め込み固定式(高さ調節無し)専用です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39454782
535986
ブラウン
¥
18,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
返品不可
39454791
535985
ライトブラウン
¥
18,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください