Aron(アロン化成)
安寿支柱 埋め込み固定式・高さ調節なし
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途
屋外・屋内での移動のサポート。
材質
支柱/アルミ、交換アダプター/アルミ合金
色
シルバー
トラスコ品番
384-6083
幅(mm)
106
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
1153
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39454852
535980
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください