清水[建築金物]
いたわりエコ手すりディンプル 横型
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途
玄関口などに。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
手すり棒は床面に水平になる様にしてください。(床から標準750mm)
材質
天然木(ゴム集成材)
付属品
ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本、手すり固定ねじ(Φ3.8×21.8)4本
厚さ(mm)
35
エコマーク認定
認定
耐荷重(kg)
80
エコマーク認定番号
06115005
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39454956
SOTD2400P
400
¥
5,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
39454965
SOTD2600P
600
¥
6,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
39454974
SOTD2800P
800
¥
6,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください