いたわりバリアフリーちょっと手すり

いたわりバリアフリーちょっと手すり - 清水[建築金物]いたわりバリアフリーちょっと手すり - 清水[建築金物]
(2件のレビュー)

ゴム集成材を使用したエコマーク認定の手すり棒です。
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
介護保険住宅改修対象商品です。

用途玄関口などに。縦付け専用。材質天然木(ゴム集成材)付属品木ねじ2個、座金2個、キャップ2個厚さ(mm)30エコマーク認定認定耐荷重(kg)60エコマーク認定番号06115005内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39455017SOTD4225P225
2,510
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
39455026SOTD4275P275
3,190
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39455017
2018-07-25
用途: 庭から室内への段差の補助器具
建設業・工事業

高齢の母からの要望で外壁に取り付けました。問題なく利用しています。

対象商品 : 39455017
2016-03-14
用途: 改築
ドックシャンプーわん

長くなく 玄関にて使用 良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする