曜日別特売

ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)

ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
(4件のレビュー)

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
取付ビスが見えないデザインです。
ドアチェックの定番品です。

用途
開戸用。
ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。
段差があり戸当りが届かない扉にも最適。
荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57604147PS-70011個シルバー--ドア:30以下
9,070
7,898
8,688(税込)
当日出荷
39455114PS-70021台シルバー210090045以下
9,580
8,998
9,898(税込)
当日出荷
40980642PS-70031台シルバー210095065以下
12,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
57605468PS-70011個ホワイト--ドア:30以下
9,570
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05585107PS-70011台アイボリホワイト180080030以下
9,570
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
05585116PS-70011台クリアグレー180080030以下
9,570
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
57605678PS-70021個バーントアンバー--ドア:45以下
10,080
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57605687PS-70021個ホワイト--ドア:45以下
10,080
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
05585238PS-70021台クリアグレー210090045以下
10,080
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
05585292PS-70031台アイボリホワイト210095065以下
13,150
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05585308PS-70031台クリアグレー210095065以下
13,150
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05585317PS-70031台ブラック210095065以下
13,150
12,980
14,278(税込)
当日出荷
05585475PS-70041台シルバー2400105085以下
17,380
16,980
18,678(税込)
当日出荷
05585484PS-70041台アイボリホワイト2400105085以下
17,880
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05585493PS-70041台バーントアンバー2400105085以下
17,880
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05585502PS-70041台クリアグレー2400105085以下
17,880
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05585518PS-70041台ブラック2400105085以下
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05585624PS-70051台シルバー24001200120以下
23,920
22,980
25,278(税込)
当日出荷
70796818PS-70021台N-31(ブラック)210090045以下
10,080
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
39455123PS-70031台シルバー210095065以下
17,280
取扱い終了
代替品有
70796802PS-70021台シルバー210090045以下
8,610
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39455123PS-700340980642PS-7003PS-7003 ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 40980642ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)1台
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05585475
2019-07-01
用途: ドアのメンテナンス
サービス業

以前の物よりヒンジが強くなっており強度が増してました。

対象商品 : 05585238
2018-07-03
用途: 開けっ放しにされる事が多いドアにつけた。

他の場所にも使っている製品なので安心して購入。取り付けも鉄扉だったので穴開けとタップ切りに多少手間取ったが、取説通り問題無く出来た。色はシルバーでも良かったのだが、クリアグレーも落ち着いた感じで思いのほか良かった。当日出荷ですぐ届いたので助かった。

対象商品 : 05585308
2017-11-22
用途: 油漏れで交換
ハローサービス

長年使ってきたので調整が効かなくなり、強風に押されてバターンと激しい音を出して閉まるようになりました。もし指でも挟んだら骨折間違いなし状態で恐怖です。同一型番だから全てが合うかと思ったら、枠のステ取付部分の穴が4個の内2個合わず古い物を再利用しました。

対象商品 : 05585317
2017-03-21
用途: ドアクローザーの交換

スマートでデザインがよい。ブラックがあったことも良い。
ただ、納期がかなりかかったことが困りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする