SOL HARD
シリンダー南京錠
強度と耐久性に優れています。
用途
各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
仕様
鍵3本付
材質
本体・ツル・鍵/真鍮
材質(本体)
真鍮
ロック
キー式
材質(吊)
真鍮
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39455595
2500BP15
15
¥
1,300
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
39455604
2500BP20
20
¥
1,320
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
39455613
2500BP60
60
¥
4,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください