アイナット ステンレス製

アイナット ステンレス製 - TRUSCOアイナット ステンレス製 - TRUSCOアイナット ステンレス製 - TRUSCOアイナット ステンレス製 - TRUSCOアイナット ステンレス製 - TRUSCOアイナット ステンレス製 - TRUSCOアイナット ステンレス製 - TRUSCOアイナット ステンレス製 - TRUSCO
(1件のレビュー)

ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。

用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)内容量1個
全9種類を絞り込む
ねじ径
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39455972TIN-2M2.08105M2×0.40.102
940
799
879(税込)
当日出荷
39455981TIN-3M3.09126M3×0.50.154
940
799
879(税込)
当日出荷
39455997TIN-4M4.010147M4×0.70.206
930
799
879(税込)
当日出荷
39456006TIN-5M5.013188M5×0.80.2911
980
849
934(税込)
当日出荷
39456015TIN-6M5.5162010M6×1.00.4917
1,330
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39456024TIN-8M7.0192614M8×1.250.7834
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39455945TIN-10M8.0253217M10×1.51.4760
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39455954TIN-12M10.0303922M12×1.752.16116
2,210
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39455963TIN-16M13.0344626M16×2.04.41240
4,390
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39456006
2015-11-02
用途: へら鮒釣り用のパラソルホルダーの蝶ナットと交換
製造業

パラソルホルダーの蝶ナットが非常に使いにくく、以前から5mmの規格のアイナットを探していたところ、見つけたので購入。使いやすく、釣り人からも非常に好評であった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする