曜日別特売

UボルトA型 ステンレス製

UボルトA型 ステンレス製 - TRUSCOUボルトA型 ステンレス製 - TRUSCOUボルトA型 ステンレス製 - TRUSCOUボルトA型 ステンレス製 - TRUSCOUボルトA型 ステンレス製 - TRUSCOUボルトA型 ステンレス製 - TRUSCOUボルトA型 ステンレス製 - TRUSCO
(2件のレビュー)

壁面・床面・地面への固定金具です。

用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)10内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
ねじ径
寸法L(mm)
付属品
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39456216TUBA-502525M8×1.2550六角ナット・丸ワッシャー(各2個)、楕円プレート(各1個)380-3686
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39456225TUBA-702525M8×1.2570六角ナット・楕円プレート(各2個)380-3694
2,680
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39456234TUBA-703030M8×1.2570六角ナット・丸ワッシャー(各2個)、楕円プレート(各1個)380-3708
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39456243TUBA-904040M8×1.2590六角ナット・丸ワッシャー(各2個)、楕円プレート(各1個)380-3716
2,190
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39456252TUBA-904545M8×1.2590六角ナット・丸ワッシャー(各2個)、楕円プレート(各1個)380-3724
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
39456207TUBA-1055656M8×1.25105六角ナット・丸ワッシャー(各2個)、楕円プレート(各1個)380-3678
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39456191TUBA-1004545M10×1.5100六角ナット・丸ワッシャー(各2個)380-3660
3,170
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39456207
2022-11-28
用途: 船に取り付け
その他業種

欲しいサイズのものがやっと見つかりました。ピッタリです。品揃えの豊富さに感謝です。

対象商品 : 39456191
2016-12-08
用途: パイプの固定
株式会社八丈給油所

サイズを探すときに対象となる菅でわかるようにして欲しい

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
サイト表示の参考とさせて頂きます。
よろしくお願い致します。
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
841:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする