TRUSCO
オープンフックP型 ステンレス製
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63046656
TOFP-12
208-2286
276
111
33
12
¥
4,860
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046665
TOFP-4
208-2287
11
37
9
4
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39456286
TOFP10
380-3759
152
91
27
10
¥
3,080
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39456295
TOFP5
380-3767
26
58
15
5
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39456304
TOFP6
380-3775
41
66
15
6
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
39456313
TOFP8
380-3783
80
74
24
8
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください