TRUSCO
フックアイナット ステンレス製
(1件のレビュー)
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途
アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25266564
TFIN-5
M5×0.8
257-7438
-
20
-
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
39456435
TFIN10
M10×1.5
380-3902
122
40
48
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39456444
TFIN6
M6×1.0
380-3911
29
25
30
¥
2,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
39456453
TFIN8
M8×1.25
380-3929
64
33
40
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください