プレートフック ステンレス製

プレートフック ステンレス製 - TRUSCOプレートフック ステンレス製 - TRUSCOプレートフック ステンレス製 - TRUSCOプレートフック ステンレス製 - TRUSCOプレートフック ステンレス製 - TRUSCOプレートフック ステンレス製 - TRUSCOプレートフック ステンレス製 - TRUSCO
(1件のレビュー)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。

用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
吊下荷重N(kgf)
使用荷重(kN)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62662925TPTF-3325.57.5-20329.4/30.034
1,020
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
39456505TPTF-44341024.026498(10)0.1010
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39456514TPTF-55401228.5325147(15)0.1518
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39456523TPTF-66441432.0375196(20)0.2028
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39456532TPTF-88501636.0496294(30)0.2954
1,990
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39456496TPTF-1010581840.0588490(50)0.4991
2,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39456496
2017-04-21
用途: ロープの引っ掛けに使用

このサイズのこの形のフックの商品が他になさそうなので購入しました。
可も無く不可も無い、といった感想ですが、ビス2本止めなので、材と水平方向の力に弱そうな感じがします。
可能であればビス4本止めの商品も出してほしいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする