ニッサチェイン
カチットワイヤ ダブル
ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。
用途
キャビネットやコンテナの簡易防犯用。
種類
ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
4.5
材質(ねじ部)
真鍮
ロープ径(Φmm)
1.2
材質(ワイヤー部)
ステンレス
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39456873
TKY1300W
389-2565
25
¥
3,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39456891
TKY1600W
389-2581
30
¥
4,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39456907
TKY1900W
389-2590
40
¥
4,940
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39456882
TKY1450W
389-2573
27
¥
4,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください