ステンレスワイヤーロープ

ステンレスワイヤーロープ - ニッサチェインステンレスワイヤーロープ - ニッサチェインステンレスワイヤーロープ - ニッサチェインステンレスワイヤーロープ - ニッサチェインステンレスワイヤーロープ - ニッサチェインステンレスワイヤーロープ - ニッサチェインステンレスワイヤーロープ - ニッサチェインステンレスワイヤーロープ - ニッサチェイン
(4件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。

用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。内容量1巻
注意
※端末加工により強度は変わります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
使用荷重(kg)
構成
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39456986TSY-8-2002000.81(7束×7本)207×7ステンレス(SUS304)
28,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
39456995TSY-10-1501501.00(7束×7本)307×7ステンレス(SUS304)
19,950
14,980
16,478(税込)
当日出荷
39457004TSY-15-1001001.50(7束×7本)707×7ステンレス(SUS304)
14,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
39457013TSY-20-1001002.00(7束×7本)1207×7ステンレス(SUS304)
19,950
14,980
16,478(税込)
当日出荷
39457022TSY-30-1001003.00(7束×7本)2507×7ステンレス(SUS304)
33,250
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39457004
2019-05-21
用途: 舞台美術の吊り込み
株式会社インサイド・クルーその他業種

思ったよりも軽くてしなやかでとても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39456995
2017-10-05
用途: 機械のメンテナンス用
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー医療・福祉・介護関連業

まったくの不具合もなく安価で助かっております
ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 39457004
2017-05-01
用途: 機器の設置
サービス業

届くまでに時間がかかりすぎ
今後のこのサイトの使用は再検討したい

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 39456986
2014-08-06
用途: 部品の紛失防止

ワイヤーがばらけにくく、非常に工作がしやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする