ニッサチェイン
ディスプレイパーツ 床・天井用
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途
ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
材質(金具)
真鍮(C3602)
材質(座金)
スチール(SPCC)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
ねじ穴(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39457056
Y236
33.0
10.5
45.0
5
18
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
39457083
Y235
25.0
10.0
36.0
4
12.5
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください