水本機械製作所
Cリンク ステンレス製
2つ以上のCリンクを組み合わせることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
全7種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
4
5
6
8
9
11
13
内容量
1個
1袋(2個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39457503
B210
1袋(2個)
4
27
8
378-9357
16
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
39457512
B211
1袋(2個)
5
33
11
378-9446
28
¥
1,200
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
39457521
B212
1個
6
36
14
378-9471
23
¥
760
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
39457537
B213
1個
8
38
12
378-9489
45
¥
970
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
39457546
B214
1個
9
39
15
378-9497
57
¥
1,110
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39457555
B215
1個
11
45
18
378-9535
106
¥
1,490
¥
1,194
¥
1,313
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39457564
B216
1個
13
53
19
378-9551
167
¥
1,800
¥
1,194
¥
1,313
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください