Dリンク ステンレス製

Dリンク ステンレス製 - 水本機械製作所Dリンク ステンレス製 - 水本機械製作所Dリンク ステンレス製 - 水本機械製作所Dリンク ステンレス製 - 水本機械製作所Dリンク ステンレス製 - 水本機械製作所

直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。

用途
かばんや衣類などの金具として。
直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
材質ステンレス(SUS304)種類リンク内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39457573B597379-03392750543
670
519
571(税込)
当日出荷
39457582B598379-03473845642
990
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39457591B599379-03554350647
1,060
799
879(税込)
当日出荷
39457607B600379-03634655652
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする