水本機械製作所
JIS型シャックル ステンレス製
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39457616
A1921
M12
378-7796
134
40
25
¥
7,620
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39457625
A1922
M14
378-7800
250
48
32
¥
9,440
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39457634
A1923
M16
378-7818
380
56
36
¥
11,260
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39457643
A1919
M8
378-7770
40
24
17
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39457652
A1920
M10
378-7788
73
32
21
¥
6,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください