水本機械製作所
ウォールフック ステンレス製
フック部には、外れ止め付です。
用途
壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
寸法d(mm)
4.2
寸法W1(mm)
34
寸法W2(mm)
22
吊下荷重N(kgf)
147(15)
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39458151
B146
378-8555
40
38
25
5
¥
2,270
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
39458167
B147
378-8636
55
41
34
8
¥
2,740
¥
1,998
¥
1,698
アウトレット
¥
1,868
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください