水本機械製作所
オープンラウンドアイ ステンレス製
皿頭のねじをご使用ください。
プレート部分が円形です。
用途
支柱や壁面などの取り付けに。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ラウンドアイ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39458176
B057
378-7966
21
20
4.2
10
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39458185
B058
378-7974
32
26
5.2
13
¥
1,090
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
39458194
B059
378-7982
62
33
5.2
16
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください