クリップジョイント ステンレス製

クリップジョイント ステンレス製 - 水本機械製作所クリップジョイント ステンレス製 - 水本機械製作所クリップジョイント ステンレス製 - 水本機械製作所

手軽にジョイントできます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類連結金具内容量1袋(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39458203B649379-0568423.513.57
460
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39458212B650379-057620372312
620
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする