水本機械製作所
シートアイストラップ ステンレス製
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途
支柱や壁面などの取り付けに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイストラップ
入数
20
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39458221
B1439
378-8458
16
44
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
39458237
B1440
378-8466
14
45
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39458246
B1032
378-8130
17
51.5
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39458255
B1443
378-8491
26.5
84
¥
660
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39458264
B1441
378-8474
19
51
¥
370
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39458273
B1442
378-8482
18
79
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください