曜日別特売

スピードキャッチ (ステンレス製・片ねじタイプ)

スピードキャッチ (ステンレス製・片ねじタイプ) - 水本機械製作所スピードキャッチ (ステンレス製・片ねじタイプ) - 水本機械製作所スピードキャッチ (ステンレス製・片ねじタイプ) - 水本機械製作所スピードキャッチ (ステンレス製・片ねじタイプ) - 水本機械製作所スピードキャッチ (ステンレス製・片ねじタイプ) - 水本機械製作所スピードキャッチ (ステンレス製・片ねじタイプ) - 水本機械製作所
(2件のレビュー)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。仕様片ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ片ネジタイプ種類リングキャッチ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39458483B-55510.5934.4366
1,090
989
1,088(税込)
当日出荷
39458492B-55613.511.545.9428
1,160
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39458501B-55715.01356.85210
1,370
869
956(税込)
当日出荷
39458517B-55815.01367.56012
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39458526B-55920.51889.88016
2,450
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39458492
2023-07-19
用途: 愛犬の首輪へ付けて、リードを繋ぐ
サービス業

リードを付ける時、寸法がかなりあるので装着しやすい。

対象商品 : 39458501
2022-02-09
用途: 車載バイクの緊縛のため
建設業・工事業

予想より早く届けてくれてありがとう。この会社の製品は信頼できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする