水本機械製作所
ダブルクリップ ステンレス製
ステンレスワイヤを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途
ワイヤの固定に
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ワイヤ径(Φmm)
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39458562
B2187
1
M4
378-9586
2
7.5
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
39458571
B2142
2
M6
378-9501
8
13
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39458587
B2143
3
M8
378-9519
12
15
¥
3,010
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39458596
B2144
4
M10
378-9527
18
19
¥
3,160
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください