水本機械製作所
ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
両ねじタイプ
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
両ねじタイプ
種類
リングキャッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39459025
B181
22
20
10
10.5
76
13
¥
4,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39459034
B1026
9
8
2.5
2.7
25.5
4.5
¥
1,200
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
39459043
B1027
10
8.5
3
3.3
29
5.5
¥
1,250
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
39459052
B802
11
9.5
4
4.4
34
6.5
¥
1,360
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
39459061
B177
13
11.5
5
5.4
42
8.5
¥
1,530
¥
898
¥
988
(税込)
当日出荷
39459077
B178
15
13.5
6
6.5
49
9.5
¥
1,700
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
39459086
B179
17
15
8
8.5
61
10.5
¥
2,740
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39459095
B180
20
18
9
9.5
67
11.5
¥
3,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください