水本機械製作所
ラウンドアイ ステンレス製
2ヵ所を止めるタイプです。
プレート部分が円形です。
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ラウンドアイ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39459332
B051
378-7931
21
20.0
4.2
5
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
39459341
B052
378-7940
34
25.5
5.2
6
¥
1,090
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
39459357
B053
378-7958
69
32.0
5.2
8
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください