水本機械製作所
ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりなしタイプ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
378-8296
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
27
タイプ
座ぐりなしタイプ
種類
アイストラップ
使用荷重(kN)
0.29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39459427
B1252
8
16
73
57
32
3.5
5.2
8
¥
1,020
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください