曜日別特売

ロング沈みシャックル ステンレス製

ロング沈みシャックル ステンレス製 - 水本機械製作所ロング沈みシャックル ステンレス製 - 水本機械製作所
(3件のレビュー)

シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。
シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
ねじ径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39459576B-63943288M40.4910
1,050
729
802(税込)
当日出荷
39459585B-6405401010M50.8820
1,160
819
901(税込)
当日出荷
39459594B-6416481212M61.6732
1,270
889
978(税込)
当日出荷
39459603B-6428621616W5/162.4577
1,620
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39459612B-64310782020W3/83.43155
2,520
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39459621A-64412962424W1/24.12266
3,760
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39459594
2024-02-13
用途: 機器のメンテナンス
株式会社スウィング建設業・工事業

ネジの製作精度も高く、見た目の出来栄えも満足な一品でした。

対象商品 : 39459603
2022-02-01
用途: 仏具の吊り下げ
宗教法人 西光寺

仏具(雲版)の取り付け(吊り下げ)に使用。
沈みネジなので外観的にも良好です。
良い物を見つけることが出来ました。・・・・感謝

対象商品 : 39459585
2017-10-10
用途: ベルト通し
未来予想図医療・福祉・介護関連業

ネジの挿入・留め部共に出っ張りが無いので、シャックル付近に干渉するものがある場合には有効です。
耐荷重90kgですが、低耐荷重・低コストも商品があれば非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする