水本機械製作所
回転アイプレート ステンレス製
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。
皿頭のねじをご使用ください。
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39459716
B078
211-6626
38
33
4
5
¥
3,110
¥
2,198
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
39459725
B079
211-6634
60
38
5
6
¥
3,610
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39459734
B080
211-6642
109
44
5
8
¥
4,490
¥
2,698
¥
2,198
アウトレット
¥
2,418
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください