水本機械製作所
丸カンボルト ステンレス製
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
六角ナット、ワッシャー付
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
六角ナット、ワッシャー付
種類
ボルト・スクリュー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39459865
B023
W-1/4
378-7877
31
30
50
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39459874
B025
W-3/8
378-7893
170
50
90
¥
2,860
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
39459883
B024
W-5/16
378-7885
91
50
75
¥
2,110
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください