曜日別特売

三角リンク ステンレス製

三角リンク ステンレス製 - 水本機械製作所三角リンク ステンレス製 - 水本機械製作所三角リンク ステンレス製 - 水本機械製作所三角リンク ステンレス製 - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

接続部は溶接しているため丈夫です。
一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。

用途かばんや衣類などの金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39460145B601379-037153030.20
420
319
351(税込)
当日出荷
39460154B603379-0380123540.39
460
359
395(税込)
当日出荷
39460163B605379-0398193550.59
570
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39460172B608379-0401314060.78
730
539
593(税込)
当日出荷
39460181B610379-0410385060.78
780
549
604(税込)
当日出荷
39460197B611379-0428634581.18
1,480
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39460206B612379-0436705081.18
1,620
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39460145
2022-12-27
用途: 25mm幅ベルトの折り返し用
サービス業

車載自転車の固定に購入した25mm幅のナイロンベルトの折り返し点に30mm幅の本品を用いベルトに無理が掛からない様にした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする