曜日別特売

三角リングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ

三角リングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ - 水本機械製作所三角リングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ - 水本機械製作所三角リングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ - 水本機械製作所三角リングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ - 水本機械製作所三角リングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ - 水本機械製作所三角リングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ - 水本機械製作所
(3件のレビュー)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様両ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39460215B1458378-85396315.53
1,030
789
868(税込)
当日出荷
39460224B1459378-854712386.54
1,120
799
879(税込)
当日出荷
39460233B1460378-856325498.55
1,250
959
1,055(税込)
当日出荷
39460242B1461378-857142589.56
1,440
989
1,088(税込)
当日出荷
39460251B2195378-962410179118
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39460215
2022-02-17
用途: 破損したリングの代用の補修用として
サービス業

強度もそれなりにあり特に問題なく利用出来きています。

対象商品 : 39460224
2019-11-29
用途: バッグのショルダーベルトの取付に利用。
大殿歯科医院医療・福祉・介護関連業

寸法は丁度よく収まりは良いのですが、金色やダーク色があると、見かけが良くなりバックの色との調和がよくなる。ただ本来の使用目的とは合わない使い方とは思っております。

対象商品 : 39460224
2016-10-09
用途: 三本の犬用スリングを繋ぐのに使用

強度も十分で、絡みにくくなかなか良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする