曜日別特売

沈みシャックル ステンレス製

沈みシャックル ステンレス製 - 水本機械製作所沈みシャックル ステンレス製 - 水本機械製作所沈みシャックル ステンレス製 - 水本機械製作所沈みシャックル ステンレス製 - 水本機械製作所沈みシャックル ステンレス製 - 水本機械製作所沈みシャックル ステンレス製 - 水本機械製作所沈みシャックル ステンレス製 - 水本機械製作所沈みシャックル ステンレス製 - 水本機械製作所
(5件のレビュー)

ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39460364B-22512844M20.101
1,010
799
879(税込)
当日出荷
39460373B-225231266M30.253
1,080
619
681(税込)
当日出荷
39460382B-66741688M40.497
660
409
450(税込)
当日出荷
39460391B-5735201010M50.8813
760
469
516(税込)
当日出荷
39460407B-5746241212M61.6722
800
489
538(税込)
当日出荷
39460416B-2387281414W5/161.9637
990
599
659(税込)
当日出荷
39460425B-2398321617W5/162.4557
1,090
679
747(税込)
当日出荷
39460434B-2409361818W3/82.9475
1,190
719
791(税込)
当日出荷
39460337B-24110402020W3/83.43104
1,640
999
1,099(税込)
当日出荷
39460346B-24212482424W1/24.12188
1,980
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39460355B-24313522626W1/24.90228
2,740
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39460355
2020-10-19
用途: チェーンの接続金具
建設業・工事業

私の確認不足で
安全な強度を得る事ばかり重んじてしまい
チェーンにボルトが通らない発注ミスをしてしまいました。
皆様くれぐれもお気をつけ下さい。
後から見直せば
こちらのサイトには
シャックル各部の寸法が図と別記で表示されています。
他のサイトでは
各部の寸法表記が無い場合もあるので
こちらのサイトには
満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39460364
2019-09-25
用途: EDC用キーホルダーの制作

寸法は参考値。当てにすると入るはずの穴に入らなくてめげる。
購入四個で半数以上がネジ頭もネジも突き出てるが、手直しで簡単に修正。
ヤスリか砥石があれば簡単。
むしろ10個も購入したB-1936のテーパーしてる穴の手直しがめんどくさい。
こいつ(4mm)が穴(4.2mm)に通らなかった。

対象商品 : 39460364
2019-03-29
用途: アクセサリー、キーホルダーの部品として複数回購入
製造業

このような小さなサイズのシャックルは他にないので、比較は出来ないが、機能は十分、仕上げはイマイチ。
キーホルダーに使うため、小ねじの端面を、ちょいと削ってバフがけして使用。
もう少し価格が安ければ尚いい。

対象商品 : 39460364
2015-04-17
用途: アクセサリー作り

1オンスのシルバー・インゴットをペンダントにするのに使いました。商品はとても小さいのに、とても精巧な出来でした。

対象商品 : 39460337
2014-04-09
用途: 10ミリチェーンの取り付け用
有限会社エムズテック

従来より使用していて物としてはいいと思います
できれば、もう少し安ければ頻繁に購入しようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする