水本機械製作所
ファンシーSフックストレート
軽量でカラフルです。
用途
一般商品の収納の吊り金具として。
材質
アルミ軽合金
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
6
表面処理
アルマイト仕上げ
寸法W(mm)
54
寸法R(mm)
21
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39460662
A966
389-4207
シルバー
24
200
188
¥
750
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
39460671
A967
389-4215
シルバー
28
250
238
¥
960
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
返品不可
39460687
A968
389-4223
シルバー
32
300
288
¥
1,110
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
39460696
A969
389-4231
シルバー
39
400
388
¥
1,290
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39460705
A970
389-4240
シルバー
47
500
488
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
39460714
A1037
389-4053
ブラウン
24
200
188
¥
750
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39460723
A1038
389-4061
ブラウン
28
250
238
¥
960
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39460732
A1039
389-4070
ブラウン
32
300
288
¥
1,110
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39460741
A1040
389-4088
ブラウン
39
400
388
¥
1,290
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39460757
A1041
389-4096
ブラウン
47
500
488
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39460766
A956
389-4151
ライトイエロー
24
200
188
¥
750
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39460775
A957
389-4169
ライトイエロー
28
250
238
¥
960
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39460784
A958
389-4177
ライトイエロー
32
300
288
¥
1,110
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39460793
A959
389-4185
ライトイエロー
39
400
388
¥
1,290
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39460802
A960
389-4193
ライトイエロー
47
500
488
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください