曜日別特売

ドアハンガー用エプロン

ドアハンガー用エプロン - ダイケン

木製の扉と車をつなぐ金具として。

用途※二連以上で使う場合は扉の彫り込みやボルトの切断が必要です。トラスコ品番381-4505材質スチール(SPHC)質量(kg)0.7適合レールN20HR内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39461213N20-AP
1,860
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする