曜日別特売

ドアハンガー用キャッチ付戸当り

ドアハンガー用キャッチ付戸当り - ダイケン
用途両引き分け納まりに。トラスコ品番381-4602材質スチール(FCD450)、ステンレス(SUS304)、ゴム質量(kg)0.61適合レールN20HR、N20NGR内容量1個
注意
※必ず同時に上下で当るように位置決めしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39461247N20KCS
10,110
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする