ダイケン
ドアハンガー用トロリー単車
バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途
治工具や半製品などを吊る車として。
トラスコ品番
381-4483
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.3
耐荷重(kg)
51/個
適合レール
N20HR
吊車
単車
内容量
1個
注意
※N20のハンガーレール以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39461274
N20-2TR
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください