ダイケン
ドアハンガー用横継受二連
付属品
連結プレート
トラスコ品番
381-4734
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
2.1
穴径(Φmm)
11
取付ピッチ(mm)
450~500
適合レール
N20HR
ボルト寸法
(組付)M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39461317
N20SBT2
¥
8,440
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください