ドアハンガー用横受一連

ドアハンガー用横受一連 - ダイケン
用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。トラスコ品番381-4700材質スチール(SPHC)質量(kg)0.4穴径(Φmm)9.5取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39461326N20SB
1,590
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする